

391.50 CHF/ Unitéhors TVA
423.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 391.50 CHF | - |
4+ | 336.50 CHF | 14.05% |
10+ | 295.00 CHF | 24.65% |
20+ | 265.00 CHF | 32.31% |
30+ | 247.50 CHF | 36.78% |
50+ | 241.00 CHF | 38.44% |
100+ | 232.00 CHF | 40.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 76 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |