

261.00 CHF/ Unitéhors TVA
282.14 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 261.00 CHF | - |
4+ | 224.50 CHF | 13.98% |
10+ | 197.00 CHF | 24.52% |
20+ | 176.00 CHF | 32.57% |
30+ | 164.00 CHF | 37.16% |
50+ | 160.00 CHF | 38.70% |
100+ | 154.50 CHF | 40.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 75.87 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 151 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |