

310.00 CHF/ Unitéhors TVA
335.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 310.00 CHF | - |
4+ | 267.50 CHF | 13.71% |
10+ | 234.50 CHF | 24.35% |
20+ | 209.00 CHF | 32.58% |
30+ | 195.00 CHF | 37.10% |
50+ | 190.00 CHF | 38.71% |
100+ | 184.00 CHF | 40.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 75.79 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 234 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |