

497.50 CHF/ Unitéhors TVA
537.80 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 497.50 CHF | - |
4+ | 426.50 CHF | 14.27% |
10+ | 374.00 CHF | 24.82% |
20+ | 335.50 CHF | 32.56% |
30+ | 313.50 CHF | 36.98% |
50+ | 305.00 CHF | 38.69% |
100+ | 294.00 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 74 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |