

607.50 CHF/ Unitéhors TVA
656.71 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 607.50 CHF | - |
4+ | 522.00 CHF | 14.07% |
10+ | 457.50 CHF | 24.69% |
20+ | 408.50 CHF | 32.76% |
30+ | 381.00 CHF | 37.28% |
50+ | 371.50 CHF | 38.85% |
100+ | 359.00 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 74.7 mm |
Diamètre du cordon | 5.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |