

387.50 CHF/ Unitéhors TVA
418.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 387.50 CHF | - |
4+ | 332.50 CHF | 14.19% |
10+ | 291.50 CHF | 24.77% |
20+ | 261.00 CHF | 32.65% |
30+ | 244.00 CHF | 37.03% |
50+ | 237.50 CHF | 38.71% |
100+ | 228.50 CHF | 41.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 73 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |