

526.00 CHF/ Unitéhors TVA
568.61 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 526.00 CHF | - |
4+ | 453.00 CHF | 13.88% |
10+ | 397.00 CHF | 24.52% |
20+ | 354.50 CHF | 32.60% |
30+ | 330.50 CHF | 37.17% |
50+ | 322.00 CHF | 38.78% |
100+ | 311.00 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 72.39 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 336 |
Dimension selon French R | NF-R39 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |