

630.00 CHF/ Unitéhors TVA
681.03 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 630.00 CHF | - |
4+ | 548.50 CHF | 12.94% |
10+ | 481.00 CHF | 23.65% |
20+ | 432.50 CHF | 31.35% |
30+ | 404.00 CHF | 35.87% |
50+ | 393.50 CHF | 37.54% |
100+ | 379.50 CHF | 39.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 72.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |