

620.00 CHF/ Unitéhors TVA
670.22 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 620.00 CHF | - |
4+ | 538.50 CHF | 13.15% |
10+ | 472.00 CHF | 23.87% |
20+ | 425.00 CHF | 31.45% |
30+ | 397.00 CHF | 35.97% |
50+ | 386.50 CHF | 37.66% |
100+ | 372.50 CHF | 39.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 71.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |