

245.00 CHF/ Unitéhors TVA
264.85 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 245.00 CHF | - |
4+ | 210.00 CHF | 14.29% |
10+ | 184.50 CHF | 24.69% |
20+ | 164.50 CHF | 32.86% |
30+ | 153.50 CHF | 37.35% |
50+ | 149.50 CHF | 38.98% |
100+ | 144.50 CHF | 41.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 71.12 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 149 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |