

69.80 CHF/ Unitéhors TVA
75.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 69.80 CHF | - |
4+ | 60.00 CHF | 14.04% |
10+ | 52.60 CHF | 24.64% |
20+ | 47.00 CHF | 32.66% |
30+ | 43.90 CHF | 37.11% |
50+ | 42.80 CHF | 38.68% |
100+ | 41.20 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 7.52 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 203 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |