

46.70 CHF/ Unitéhors TVA
50.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 46.70 CHF | - |
4+ | 40.20 CHF | 13.92% |
10+ | 35.30 CHF | 24.41% |
20+ | 31.60 CHF | 32.33% |
30+ | 29.50 CHF | 36.83% |
50+ | 28.70 CHF | 38.54% |
100+ | 27.70 CHF | 40.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 7.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |