

465.00 CHF/ Unitéhors TVA
502.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 465.00 CHF | - |
4+ | 400.00 CHF | 13.98% |
10+ | 350.50 CHF | 24.62% |
20+ | 313.50 CHF | 32.58% |
30+ | 292.50 CHF | 37.10% |
50+ | 285.00 CHF | 38.71% |
100+ | 275.00 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 69 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |