

287.50 CHF/ Unitéhors TVA
310.79 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 287.50 CHF | - |
4+ | 249.00 CHF | 13.39% |
10+ | 218.50 CHF | 24.00% |
20+ | 194.00 CHF | 32.52% |
30+ | 181.00 CHF | 37.04% |
50+ | 176.50 CHF | 38.61% |
100+ | 169.50 CHF | 41.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 69.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0695-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |