

224.50 CHF/ Unitéhors TVA
242.68 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 224.50 CHF | - |
4+ | 193.50 CHF | 13.81% |
10+ | 169.50 CHF | 24.50% |
20+ | 151.50 CHF | 32.52% |
30+ | 141.50 CHF | 36.97% |
50+ | 138.00 CHF | 38.53% |
100+ | 133.00 CHF | 40.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 69.57 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 039 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |