

234.50 CHF/ Unitéhors TVA
253.49 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 234.50 CHF | - |
4+ | 202.50 CHF | 13.65% |
10+ | 177.50 CHF | 24.31% |
20+ | 158.50 CHF | 32.41% |
30+ | 148.00 CHF | 36.89% |
50+ | 144.00 CHF | 38.59% |
100+ | 139.00 CHF | 40.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 69.52 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 148 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |