

609.50 CHF/ Unitéhors TVA
658.87 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 609.50 CHF | - |
4+ | 524.00 CHF | 14.03% |
10+ | 459.50 CHF | 24.61% |
20+ | 412.00 CHF | 32.40% |
30+ | 384.50 CHF | 36.92% |
50+ | 374.50 CHF | 38.56% |
100+ | 360.50 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 69.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |