

589.50 CHF/ Unitéhors TVA
637.25 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 589.50 CHF | - |
4+ | 508.00 CHF | 13.83% |
10+ | 445.00 CHF | 24.51% |
20+ | 397.00 CHF | 32.65% |
30+ | 370.50 CHF | 37.15% |
50+ | 361.00 CHF | 38.76% |
100+ | 348.50 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 67.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |