

222.50 CHF/ Unitéhors TVA
240.52 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 222.50 CHF | - |
4+ | 190.50 CHF | 14.38% |
10+ | 167.00 CHF | 24.94% |
20+ | 149.50 CHF | 32.81% |
30+ | 139.50 CHF | 37.30% |
50+ | 136.00 CHF | 38.88% |
100+ | 131.00 CHF | 41.12% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 66.34 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 146 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |