

473.00 CHF/ Unitéhors TVA
511.31 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 473.00 CHF | - |
4+ | 408.00 CHF | 13.74% |
10+ | 357.50 CHF | 24.42% |
20+ | 319.00 CHF | 32.56% |
30+ | 297.50 CHF | 37.10% |
50+ | 290.00 CHF | 38.69% |
100+ | 280.00 CHF | 40.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 66.04 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 334 |
Dimension selon French R | NF-R37 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |