

485.50 CHF/ Unitéhors TVA
524.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 485.50 CHF | - |
4+ | 418.00 CHF | 13.90% |
10+ | 366.50 CHF | 24.51% |
20+ | 326.50 CHF | 32.75% |
30+ | 304.50 CHF | 37.28% |
50+ | 297.00 CHF | 38.83% |
100+ | 287.00 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre du cordon | 5.3 mm |
Dimension selon DIN3771 | DIN 3771 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |