

444.50 CHF/ Unitéhors TVA
480.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 444.50 CHF | - |
4+ | 381.50 CHF | 14.17% |
10+ | 334.50 CHF | 24.75% |
20+ | 300.50 CHF | 32.40% |
30+ | 280.50 CHF | 36.90% |
50+ | 273.00 CHF | 38.58% |
100+ | 263.00 CHF | 40.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |