

4'344.00 CHF/ Unitéhors TVA
4'695.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4'344.00 CHF | - |
4+ | 3'936.00 CHF | 9.39% |
10+ | 3'906.00 CHF | 10.08% |
20+ | 3'876.00 CHF | 10.77% |
30+ | 3'846.00 CHF | 11.46% |
50+ | 3'788.00 CHF | 12.80% |
100+ | 3'760.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 658.88 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 395 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |