

330.50 CHF/ Unitéhors TVA
357.27 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 330.50 CHF | - |
4+ | 285.50 CHF | 13.62% |
10+ | 250.50 CHF | 24.21% |
20+ | 224.00 CHF | 32.22% |
30+ | 209.00 CHF | 36.76% |
50+ | 203.50 CHF | 38.43% |
100+ | 196.00 CHF | 40.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 64 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |