

554.50 CHF/ Unitéhors TVA
599.41 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 554.50 CHF | - |
4+ | 477.00 CHF | 13.98% |
10+ | 418.50 CHF | 24.53% |
20+ | 375.00 CHF | 32.37% |
30+ | 350.00 CHF | 36.88% |
50+ | 341.00 CHF | 38.50% |
100+ | 328.00 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 64.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |