

5'280.00 CHF/ Unitéhors TVA
5'707.68 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5'280.00 CHF | - |
4+ | 4'784.00 CHF | 9.39% |
10+ | 4'747.00 CHF | 10.09% |
20+ | 4'711.00 CHF | 10.78% |
30+ | 4'675.00 CHF | 11.46% |
50+ | 4'604.00 CHF | 12.80% |
100+ | 4'570.00 CHF | 13.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 633.48 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 474 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |