

4'177.00 CHF/ Unitéhors TVA
4'515.34 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4'177.00 CHF | - |
4+ | 3'786.00 CHF | 9.36% |
10+ | 3'756.00 CHF | 10.08% |
20+ | 3'727.00 CHF | 10.77% |
30+ | 3'699.00 CHF | 11.44% |
50+ | 3'643.00 CHF | 12.78% |
100+ | 3'616.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 633.48 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 394 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |