

206.00 CHF/ Unitéhors TVA
222.69 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 206.00 CHF | - |
4+ | 177.50 CHF | 13.83% |
10+ | 155.50 CHF | 24.51% |
20+ | 139.50 CHF | 32.28% |
30+ | 130.00 CHF | 36.89% |
50+ | 126.50 CHF | 38.59% |
100+ | 122.00 CHF | 40.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 63.17 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 144 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |