

263.00 CHF/ Unitéhors TVA
284.30 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 263.00 CHF | - |
4+ | 226.50 CHF | 13.88% |
10+ | 198.50 CHF | 24.52% |
20+ | 177.50 CHF | 32.51% |
30+ | 165.50 CHF | 37.07% |
50+ | 161.50 CHF | 38.59% |
100+ | 156.00 CHF | 40.68% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 62 mm |
Diamètre du cordon | 3.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |