

534.50 CHF/ Unitéhors TVA
577.79 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 534.50 CHF | - |
4+ | 459.00 CHF | 14.13% |
10+ | 402.50 CHF | 24.70% |
20+ | 360.00 CHF | 32.65% |
30+ | 336.00 CHF | 37.14% |
50+ | 327.50 CHF | 38.73% |
100+ | 316.00 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 62.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |