

202.00 CHF/ Unitéhors TVA
218.36 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 202.00 CHF | - |
4+ | 173.50 CHF | 14.11% |
10+ | 152.00 CHF | 24.75% |
20+ | 136.00 CHF | 32.67% |
30+ | 127.00 CHF | 37.13% |
50+ | 124.00 CHF | 38.61% |
100+ | 119.50 CHF | 40.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 61.6 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 143 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |