

404.00 CHF/ Unitéhors TVA
436.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 404.00 CHF | - |
4+ | 347.00 CHF | 14.11% |
10+ | 304.00 CHF | 24.75% |
20+ | 272.50 CHF | 32.55% |
30+ | 254.00 CHF | 37.13% |
50+ | 247.50 CHF | 38.74% |
100+ | 239.00 CHF | 40.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |