

241.00 CHF/ Unitéhors TVA
260.52 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 241.00 CHF | - |
4+ | 208.00 CHF | 13.69% |
10+ | 182.50 CHF | 24.27% |
20+ | 162.50 CHF | 32.57% |
30+ | 152.00 CHF | 36.93% |
50+ | 148.00 CHF | 38.59% |
100+ | 143.00 CHF | 40.66% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 60.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |