

46.30 CHF/ Unitéhors TVA
50.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 46.30 CHF | - |
4+ | 39.80 CHF | 14.04% |
10+ | 34.90 CHF | 24.62% |
20+ | 31.20 CHF | 32.61% |
30+ | 29.10 CHF | 37.15% |
50+ | 28.40 CHF | 38.66% |
100+ | 27.40 CHF | 40.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 6.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |