

37.20 CHF/ Unitéhors TVA
40.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 37.20 CHF | - |
4+ | 32.10 CHF | 13.71% |
10+ | 28.10 CHF | 24.46% |
20+ | 25.00 CHF | 32.80% |
30+ | 23.40 CHF | 37.10% |
50+ | 22.80 CHF | 38.71% |
100+ | 22.00 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 6.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0061-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |