

36.30 CHF/ Unitéhors TVA
39.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 36.30 CHF | - |
4+ | 31.20 CHF | 14.05% |
10+ | 27.50 CHF | 24.24% |
20+ | 24.50 CHF | 32.51% |
30+ | 22.90 CHF | 36.91% |
50+ | 22.30 CHF | 38.57% |
100+ | 21.60 CHF | 40.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 6.07 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 010 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |