

49.20 CHF/ Unitéhors TVA
53.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 49.20 CHF | - |
4+ | 42.30 CHF | 14.02% |
10+ | 37.10 CHF | 24.59% |
20+ | 33.10 CHF | 32.72% |
30+ | 30.80 CHF | 37.40% |
50+ | 30.10 CHF | 38.82% |
100+ | 29.10 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 6.02 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 108 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |