

196.00 CHF/ Unitéhors TVA
211.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 196.00 CHF | - |
4+ | 168.00 CHF | 14.29% |
10+ | 147.50 CHF | 24.74% |
20+ | 132.00 CHF | 32.65% |
30+ | 123.00 CHF | 37.24% |
50+ | 120.00 CHF | 38.78% |
100+ | 115.50 CHF | 41.07% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 59.99 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 142 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |