

247.00 CHF/ Unitéhors TVA
267.01 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 247.00 CHF | - |
4+ | 212.50 CHF | 13.97% |
10+ | 186.00 CHF | 24.70% |
20+ | 166.00 CHF | 32.79% |
30+ | 155.00 CHF | 37.25% |
50+ | 151.00 CHF | 38.87% |
100+ | 146.00 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 59.92 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 229 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |