

300.00 CHF/ Unitéhors TVA
324.30 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 300.00 CHF | - |
4+ | 257.00 CHF | 14.33% |
10+ | 225.50 CHF | 24.83% |
20+ | 201.50 CHF | 32.83% |
30+ | 188.00 CHF | 37.33% |
50+ | 183.00 CHF | 39.00% |
100+ | 177.00 CHF | 41.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 58 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |