

191.00 CHF/ Unitéhors TVA
206.47 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 191.00 CHF | - |
4+ | 164.50 CHF | 13.87% |
10+ | 144.00 CHF | 24.61% |
20+ | 129.00 CHF | 32.46% |
30+ | 120.50 CHF | 36.91% |
50+ | 117.00 CHF | 38.74% |
100+ | 113.00 CHF | 40.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 58.42 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 141 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |