

292.00 CHF/ Unitéhors TVA
315.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 292.00 CHF | - |
4+ | 251.00 CHF | 14.04% |
10+ | 220.00 CHF | 24.66% |
20+ | 196.00 CHF | 32.88% |
30+ | 183.00 CHF | 37.33% |
50+ | 178.00 CHF | 39.04% |
100+ | 172.00 CHF | 41.10% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 57 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |