

487.50 CHF/ Unitéhors TVA
526.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 487.50 CHF | - |
4+ | 420.00 CHF | 13.85% |
10+ | 368.50 CHF | 24.41% |
20+ | 328.50 CHF | 32.62% |
30+ | 306.50 CHF | 37.13% |
50+ | 298.50 CHF | 38.77% |
100+ | 288.50 CHF | 40.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 57.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |