

154.50 CHF/ Unitéhors TVA
167.01 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 154.50 CHF | - |
4+ | 133.00 CHF | 13.92% |
10+ | 116.50 CHF | 24.60% |
20+ | 103.50 CHF | 33.01% |
30+ | 96.60 CHF | 37.48% |
50+ | 94.10 CHF | 39.09% |
100+ | 90.90 CHF | 41.17% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 56.87 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 035 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |