

236.50 CHF/ Unitéhors TVA
255.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 236.50 CHF | - |
4+ | 203.00 CHF | 14.16% |
10+ | 178.00 CHF | 24.74% |
20+ | 159.50 CHF | 32.56% |
30+ | 148.50 CHF | 37.21% |
50+ | 145.00 CHF | 38.69% |
100+ | 139.50 CHF | 41.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 56.74 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 228 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |