

416.00 CHF/ Unitéhors TVA
449.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 416.00 CHF | - |
4+ | 357.00 CHF | 14.18% |
10+ | 313.00 CHF | 24.76% |
20+ | 280.00 CHF | 32.69% |
30+ | 261.00 CHF | 37.26% |
50+ | 254.50 CHF | 38.82% |
100+ | 245.50 CHF | 40.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 56.52 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 331 |
Dimension selon French R | NF-R34 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |