

220.50 CHF/ Unitéhors TVA
238.36 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 220.50 CHF | - |
4+ | 189.00 CHF | 14.29% |
10+ | 166.00 CHF | 24.72% |
20+ | 148.50 CHF | 32.65% |
30+ | 138.50 CHF | 37.19% |
50+ | 135.00 CHF | 38.78% |
100+ | 130.00 CHF | 41.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 56.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |