

216.50 CHF/ Unitéhors TVA
234.04 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 216.50 CHF | - |
4+ | 186.50 CHF | 13.86% |
10+ | 163.50 CHF | 24.48% |
20+ | 146.00 CHF | 32.56% |
30+ | 136.50 CHF | 36.95% |
50+ | 133.00 CHF | 38.57% |
100+ | 128.50 CHF | 40.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 55.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |