

296.00 CHF/ Unitéhors TVA
319.98 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 296.00 CHF | - |
4+ | 255.00 CHF | 13.85% |
10+ | 223.50 CHF | 24.49% |
20+ | 199.50 CHF | 32.60% |
30+ | 186.50 CHF | 36.99% |
50+ | 181.50 CHF | 38.68% |
100+ | 175.50 CHF | 40.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 54 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |