

208.00 CHF/ Unitéhors TVA
224.85 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 208.00 CHF | - |
4+ | 179.00 CHF | 13.94% |
10+ | 157.00 CHF | 24.52% |
20+ | 140.00 CHF | 32.69% |
30+ | 131.00 CHF | 37.02% |
50+ | 127.50 CHF | 38.70% |
100+ | 123.00 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 54.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0545-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |